Li-ionski sistem L12, Tip akumulatorja: L1240

Št. art.: 073825 L1240
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip akumulatorja Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca L1240
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 4 Ah
Napetost akumulatorja 12 V
Masa 0,46 kg
Vrsta izdelka Akumulator

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 073825 L1240
EAN/GTIN 4002395378272

Opis

Izvedba:

  • Tehnologija PRO Lithium-Ion™ ponuja optimalno platformo s trojno zaščito.
  • Temperaturni nadzor
  • Elektronska zaščita pred preobremenitvijo
  • Nadzor posameznih celic
  • Stabilno ohišje

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico