Li-ionski sistem M4B2/M12B2 MB4

Št. art.: 073814 MB4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip akumulatorja Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Oznaka proizvajalca M4B2
    Število vključenih akumulatorjev 1
    Vrsta akumulatorja Li-ionski
    Kapaciteta akumulatorja 2 Ah
    Napetost akumulatorja 4 V
    Primerne za 12V Milwaukee
    Vrsta izdelka Akumulator

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 073814 MB4
    EAN/GTIN 4002395377596
    Številka proizvajalca 4932430098

    Opis

    Opomba:

    Pri uporabi naprav Milwaukee M18, ki prihajajo v stik s kemikalijami, se priporoča uporaba akumulatorske baterije MB18-CR.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico