Sistem NiMH 3000 MA18 V

Št. art.: 073812 MA18
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip akumulatorja, napetost akumulatorja (V) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca MXL18
Vrsta akumulatorja Nikelj-kovinski hidrid
Kapaciteta akumulatorja 3 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Vrsta izdelka Akumulator

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 073812 MA18
EAN/GTIN 4002395360345
Številka proizvajalca 4932399415

Opis

Primerno za:

Sistem obrnljivih akumulatorjev 3000 za akumulatorske naprave Milwaukee.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico