{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Milwaukee tip B 18 V | |
Oznaka proizvajalca | M18 HOSALC-0 | |
Vrsta IP-zaščite | IP 34 | |
Cona ATEX | brez | |
Svetlobni tok | 6.000 lm | |
Svetlobni tok, stopnja 2 | 4.000 lm | |
Svetlobni tok, stopnja 3 | 1.700 lm | |
Čas delovanja v 2. stopnji | 5 h | |
Čas delovanja v 3. stopnji | 10 h | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Sijalke | LED-svetilka | |
Število vključenih akumulatorjev | 0 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Napetost akumulatorja | 18 V | |
Masa vključno z akumulatorjem | 11.100 g | |
Vrsta izdelka | Delovne svetilke |
Številka izdelka | 073211 M18HOSALC | |
EAN/GTIN | 4058546340490 | |
Številka proizvajalca | 4933478116 |