{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Milwaukee tip B 12 V | |
Oznaka proizvajalca | M12 UCL | |
Svetlobni tok | 1.200 lm | |
Svetlobni tok, stopnja 2 | 800 lm | |
Svetlobni tok, stopnja 3 | 600 lm | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Sijalke | LED modul | |
Število vključenih akumulatorjev | 0 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Napetost akumulatorja | 12 V | |
Vrsta izdelka | Delovne svetilke |
Številka izdelka | 073210 M12UCL | |
EAN/GTIN | 4058546361501 |