Sistemski kovček, nizka izvedba

Št. art.: 072885
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 475 mm
Širina 358 mm
Višina 132 mm
Vrsta izdelka Sistemski kovček

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 072885
EAN/GTIN 4002395146376
Številka proizvajalca 4932453385

Opis

Izvedba:

Obstojen sistemski kovček iz umetne mase ABS za zanesljiv transport orodja. Preprosto povezovanje sistemskih kovčkov drugega na drugega s stransko nameščenimi sponami. Ojačana, robustna izvedba (za dobavo po pošti).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico