Kabel QUIK-LOK

Št. art.: 072882
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 4 m
Vrsta izdelka Podatkovni kabel

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 072882
EAN/GTIN 4002395351725
Številka proizvajalca 4932373502

Opis

Izvedba:

S preprostim zasukom za 90° je mogoče kabel ločiti od stroja.

Primerno za:

Stroji s sistemom za hitro menjavo kablov Quick-Lok

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico