Izvedba:
- 2 točkovni primerjalni merilni instrument z razcepljeno sondo + merilnim zatičem
- Centrirna plošča
- Pritrdilna izvrtina Ø 8 mm
- Idealno v povezavi z merilnimi merilniki ali merilniki komparatorja
Opis:
Notranji fini merilnik za velike in globoke odprtine. Zasnovan kot dvotočkovno primerjalno merilo z določitvijo točke preobrata, s centrirno ploščo. Nepremični merilni zatič in premični merilni zatič sta opremljena s karbidom. Merilno območje 18-35 mm, globina merjenja 110 mm, 9 merilnih čepov, 2 merilna diska. Držalo Ø 8 mm / h 7, primerno za merilnike s številčnico ali verniere. Dobava brez merilnika, v lesenem kovčku.
Lastnosti:
- Merilno območje (mm): 18 - 35
- Merilna globina mm: 110 mm
- Ponovljivost [µm]: 0,5 µm