Izvedba:
- 2 točkovni primerjalni merilni instrument z razcepljeno sondo + merilnim zatičem
- Centrirna plošča
- Pritrdilna izvrtina Ø 8 mm
- Idealno v povezavi z merilnimi merilniki ali merilniki komparatorja
Opis:
Notranji fini merilnik za velike in globoke odprtine. Zasnovan kot dvotočkovno primerjalno merilo z določitvijo točke preobrata, s centrirno ploščo. Nepremični merilni zatič in premični merilni zatič, oba opremljena s karbidom. Merilno območje 8-12 mm, globina merjenja 100 mm, 9 merilnih čepov. Držalo Ø 8 mm / h 7, primerno za merilnike s številčnico ali verniere. Dobava brez merilnika, v lesenem kovčku.
Lastnosti:
- Merilno območje (mm): 8 - 12
- Merilna globina mm: 100 mm
- Ponovljivost [µm]: 0,5 µm