Merilni vložek s karbidno kroglico ø 2 mm, dolžina 14,5 mm

Št. art.: 0715917
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0715917
EAN/GTIN 4029713280796
Številka proizvajalca 0715917
L-število L40510 2287

Opis

Opis:

Merilni vložek s karbidno kroglico za vzvodno merilo 0715..., dolžina 14,5 mm, kroglica Ø 2 mm

Lastnosti:

  • Dolžina: 14,5 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.