Merilo z merilnim vzvodom 0,01 mm, oblika A ø 40,5 mm, dolžina sonde 32,3 mm

Št. art.: 0715307
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka merilne ure s tipalno ročico

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0715307
EAN/GTIN 4029713245566
Številka proizvajalca 0715307
L-število L40510 2027

Opis

Izvedba:

  • Karbidne merilne ploščice, Ø 2,0 mm
  • Oblika A v skladu z DIN 2270
  • Vrtljivi gumb
  • 3-delno vodilo za pogoltne rep
  • Samodejno obračanje smeri štetja
  • Merilna sila 0,15 N

Opis:

Merilo 0,5 / 0,01 mm Skw Ø 40,5 mm Dolžina sonde 32,3 mm

Lastnosti:

  • Vrtenje kazalca v mm: 0,5 mm
  • Ponovljivost [µm]: 3 µm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico