Merilo z občutljivim vzvodom 0,002 mm oblika A ø 30,0 mm, dolžina sonde 14,5 mm

Št. art.: 0715305
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
    Številka izdelka 0715305
    EAN/GTIN 4029713245559
    Številka proizvajalca 0715305
    L-število L40510 1369

    Opis

    Izvedba:

    • Karbidne merilne ploščice, Ø 2,0 mm
    • Oblika A v skladu z DIN 2270
    • Vrtljivi gumb
    • 3-delno vodilo za pogoltne rep
    • Samodejno obračanje smeri štetja
    • Merilna sila 0,15 N

    Opis:

    Merilo 0,2 / 0,002 mm Skw Ø 30 mm Dolžina sonde 14,5 mm

    Lastnosti:

    • Vrtenje kazalca v mm: 0,2 mm
    • Ponovljivost [µm]: 1,5 µm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico