Izvedba:
- Karbidne merilne ploščice, Ø 2,0 mm
- Oblika A v skladu z DIN 2270
- Vrtljivi gumb
- 3-delno vodilo za pogoltne rep
- Samodejno obračanje smeri štetja
- Merilna sila 0,15 N
Opis:
Vzvodno merilo z vrtljivo skalo in samodejnim spreminjanjem smeri merjenja. Merilni vložek je opremljen s karbidno kroglico Ø 2,0 mm. 3-kratno vodilo za rezila. Dolžina merilnega vložka 14,5 mm. Merilno območje 0,8 mm, odčitavanje 0,01 mm, zunanji obroč Ø 40,5 mm. Prikaz 0-40-0. Dobavi sta priložena vpenjalni nastavek 8 mm in ključ za merilni vložek. Embalaža: kovček
Lastnosti:
- Vrtenje kazalca v mm: 0,8 mm
- Ponovljivost [µm]: 3 µm
Standard:
DIN 2270