Majhna številčnica ø 40 mm, odčitavanje 0,01 mm 3 mm

Št. art.: 0708104
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Številka izdelka 0708104
EAN/GTIN 4029713220204
Številka proizvajalca 0708104

Opis

Izvedba:

  • Kovinsko ohišje
  • Merilno vreteno je izdelano iz nerjavečega jekla
  • Nadomestna konica sonde M 2,5
  • Vpenjalo Ø 8 mm
  • S števcem revolucije
  • DIN 878

Opis:

Majhna številčnica s kovinskim ohišjem. Merilni zatič iz nerjavečega jekla. Z zamenljivo konico sonde M 2,5 mm. Vpenjalno držalo Ø 8 mm h 6. S števcem vrtljajev. Merilno območje 3 mm, vrednost skale 0,01 mm, 1 obrat kazalca = 0,5 mm, zunanji obroč Ø 40 mm. Dobavljeno v posamični embalaži.

Lastnosti:

  • Odčitavanje: 0,01 mm
  • Vrtenje kazalca v mm: 0,5 mm
  • Merilni razpon v mm: 3 mm
  • Ponovljivost [µm]: 3 µm
  • Analogna merilna sila: 0,6 S

Standard:

DIN 878

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico