Merilo ø 58 mm, odčitavanje 0,001 mm 5 mm

Št. art.: 0705109
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Številka izdelka 0705109
EAN/GTIN 4029713220150
Številka proizvajalca 0705109

Opis

Izvedba:

  • Kovinsko ohišje
  • Merilno vreteno je izdelano iz nerjavečega jekla
  • Nadomestna konica sonde M 2,5
  • Vpenjalo Ø 8 mm
  • S števcem revolucije
  • Tovarniški standard

Opis:

Natančen kazalnik s številčnico z zaščito pred udarci in kovinskim ohišjem. Merilni zatič iz nerjavečega jekla. Z zamenljivo konico sonde M 2,5 mm. Vpenjalno držalo Ø 8 mm h 6. S števcem vrtljajev. Merilno območje 1 mm, vrednost skale 0,001 mm, 1 obrat kazalca = 0,2 mm, zunanji obroč Ø 58 mm. Dobavljeno v posamični embalaži.

Lastnosti:

  • Odčitavanje: 0,001 mm
  • Vrtenje kazalca v mm: 0,2 mm
  • Merilni razpon v mm: 5 mm
  • Omejitev napak merilno območje µm: 10 µm
  • Ponovljivost [µm]: 3 µm
  • Analogna merilna sila: 1,2 S

Standard:

Factory standard

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico