Merilo ø 40 mm, odčitavanje 0,001 mm 1 mm

Št. art.: 0705102
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
    Številka izdelka 0705102
    EAN/GTIN 4029713220112
    Številka proizvajalca 0705102
    L-število L40510 2567

    Opis

    Izvedba:

    • Kovinsko ohišje
    • Merilno vreteno je izdelano iz nerjavečega jekla
    • Nadomestna konica sonde M 2,5
    • Vpenjalo Ø 8 mm
    • S števcem revolucije
    • Tovarniški standard

    Opis:

    Merilnik s številčnico in kovinskim ohišjem. Merilni zatič iz nerjavečega jekla. Z zamenljivo konico sonde M 2,5 mm. Vpenjalno držalo Ø 8 mm h 6. S števcem vrtljajev. Merilno območje 1 mm, vrednost skale 0,001 mm, 1 obrat kazalca = 0,2 mm, zunanji obroč Ø 40 mm. Dobavljeno v posamični embalaži.

    Lastnosti:

    • Odčitavanje: 0,001 mm
    • Vrtenje kazalca v mm: 0,2 mm
    • Merilni razpon v mm: 1 mm
    • Omejitev napak merilno območje µm: 4 µm
    • Ponovljivost [µm]: 3 µm
    • Analogna merilna sila: 1 S

    Standard:

    Factory standard

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico