Izvedba:
- Kovinsko ohišje
- Merilno vreteno je izdelano iz nerjavečega jekla
- Nadomestna konica sonde M 2,5
- Vpenjalo Ø 8 mm
- S koncentričnim kazalcem
- Tovarniški standard
Opis:
Merilo z velikim merilnim območjem in koncentričnimi kazalci. Merilno območje 30 mm, vrednost skale 0,01 mm, 1 obrat kazalca = 1 mm, zunanji obroč Ø 58 mm. S kovinskim ohišjem in merilnim zatičem iz nerjavečega jekla. Zamenljiva konica sonde M 2,5 mm, vpenjalni trn Ø 8 mm / h 6. Dobavljeno v posamični embalaži.
Lastnosti:
- Odčitavanje: 0,01 mm
- Vrtenje kazalca v mm: 1 mm
- Merilni razpon v mm: 30 mm
- Ponovljivost [µm]: 3 µm
- Analogna merilna sila: 0,8 S
Standard:
Factory standard