{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Metabox | |
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Tip CAS 18 V | |
Oznaka proizvajalca | BS 18 L BL Q | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Število vključenih akumulatorjev | 0 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Napetost akumulatorja | 18 V | |
Izvedba motorja | Brez ščetk | |
Največji vrtilni moment v mehko | 28 Nm | |
Maksimalni vrtilni moment v trdo | 65 Nm | |
Število vrtljajev v prostem teku | 0 min-1 - 1.700 min-1 | |
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave | 1,5 mm - 13 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo | 13 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les | 40 mm | |
Masa brez akumulatorja | 0,9 kg | |
Tipična uporaba | Medij | |
Vrsta izdelka | Vrtalni vijačnik | |
USP1 | 18V | |
USP2 | Brezkrtačni motor, območje vpenjanja hitre vpenjalne glave 1,5-13, brez akumulatorske baterije |
Številka izdelka | 070271 613156850 | |
EAN/GTIN | 4061792246232 |