{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Metabox | |
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Tip CAS 18 V | |
Oznaka proizvajalca | BS 18 LT BL | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Število vključenih akumulatorjev | 0 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Napetost akumulatorja | 18 V | |
Izvedba motorja | Brez ščetk | |
Največji vrtilni moment v mehko | 34 Nm | |
Maksimalni vrtilni moment v trdo | 75 Nm | |
Število vrtljajev v prostem teku | 0 min-1 - 2.100 min-1 | |
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave | 1,5 mm - 13 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo | 13 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les | 38 mm | |
Masa brez akumulatorja | 1,2 kg | |
Masa vključno z akumulatorjem | 1,6 kg | |
Tipična uporaba | Strong | |
Vrsta izdelka | Vrtalni vijačnik | |
USP1 | 18V | |
USP2 | Brezkrtačni motor, brez akumulatorske baterije, območje vpenjanja hitre vpenjalne glave 1,5-13 |
Številka izdelka | 070261 BSLTBL | |
EAN/GTIN | 4007430302199 | |
Številka proizvajalca | 602325890 |