Na voljo je alternativni izdelek:

Akumulatorski vrtalni vijačnik z litij-ionsko akumulatorsko baterijo, Tip: BSLTXBLI

Št. art.: 070260 BSLTXBLI
Popust
444,00 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pakiranje: Metabox
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Tip CAS 18 V

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Metabox
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Tip CAS 18 V
Oznaka proizvajalca BS 18 LTX BL I
Napajanje Omrežno napajanje
Število vključenih akumulatorjev 2
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 4 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Izvedba motorja Brez ščetk
Največji vrtilni moment v mehko 65 Nm
Maksimalni vrtilni moment v trdo 130 Nm
Število vrtljajev v prostem teku 0 min-1 - 2.000 min-1
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave 1,5 mm - 13 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo 13 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les 68 mm
Masa brez akumulatorja 1,7 kg
Masa vključno z akumulatorjem 2,4 kg
Tipična uporaba Heavy Duty
Vrsta izdelka Vrtalni vijačnik
USP1 18V
USP2 Območje vpenjanja hitre vpenjalne glave 1,5-13, v METABOX

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 070260 BSLTXBLI
EAN/GTIN 4061792187764
Številka proizvajalca 602358500

Opis

Izvedba:

Akumulatorski vrtalni vijačnik z in brez sistema Quick Metabo.
Sistem Quick prihrani veliko časa, če pogosto preklapljate med vrtanjem in vijačenjem. V le nekaj sekundah lahko brez orodja zamenjate vpenjalno glavo s svedrom za držalo z vijačnim nastavkom.
Izbirajte med popolno opremo z 2 paketoma akumulatorskih baterij, polnilnikom akumulatorjev in robustnim plastičnim kovčkom ali strojem brez dodatkov v škatli, če že imate v lasti akumulatorske baterije. Seveda lahko kupite tudi pakete akumulatorskih baterij in polnilnike akumulatorjev ločeno. Mimogrede, na vse pakete akumulatorskih baterij Metabo prejmete 3-letno garancijo, ne glede na število polnilnih ciklov.
Dodatne podrobnosti, kot sta svetla delovna LED-luč in praktična zaponka za pas, zagotavljajo še več udobja pri delu.
  • Izbirno pulzno delovanje za odvijanje zagozdenih vijakov in navrtanje na gladkih površinah.
  • Precision Stop: elektronska sklopka vrtilnega momenta z večjo natančnostjo za natančno in fino delo.
  • Brezkrtačni akumulatorski vrtalni vijačnik z največjo močjo za najbolj zahtevne uporabe.
  • Precision Stop: elektronska sklopka vrtilnega momenta z večjo natančnostjo za natančno in fino delo.
  • Zaščita pred preobremenitvijo: ščiti motor pred pregrevanjem.
  • Elektronski varnostni izklop: brez povratnega udarca v primeru blokade svedra – za visoko zaščito uporabnika.
  • Vgrajena delovna LED-luč s funkcijo za naknadno osvetlitev za optimalno svetlost delovnega območja.
  • S praktično zaponko za pas in držalom za vijačni nastavek, ki ju je mogoče pritrditi na desno ali levo stran.

Za najbolj zahtevne uporabe priporočamo brezkrtačne tipe, ki jih lahko takoj prepoznate po »BL« v poimenovanju. Imajo tudi toplotno zaščito pred preobremenitvijo, ki ščiti motor pred pregrevanjem.

Prednosti:

100-odstotna združljivost akumulatorskih baterij – zdaj tudi med posameznimi proizvajalci.
Vsa 18-voltna orodja in baterijski paketi partnerja CAS so med seboj 100-odstotno združljivi. CAS je kratica za Cordless Alliance System.

Obseg dobave:

Vključuje hitro vpenjalno vrtalno glavo, 2 akumulatorski bateriji, polnilnik akumulatorjev in metaBOX.

Opomba:

Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod št. 073870073890.