{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Sistemski kovček (L-Boxx) | |
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Bosch 18 V | |
Oznaka proizvajalca | GSR18V-150C | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Število vključenih akumulatorjev | 0 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Napetost akumulatorja | 18 V | |
Izvedba motorja | Motor brez ščetk | |
Največji vrtilni moment v mehko | 84 Nm | |
Maksimalni vrtilni moment v trdo | 150 Nm | |
Območje vrtljajev v 1. stopnji | 0 min-1 - 550 min-1 | |
Območje vrtljajev v 2. stopnji | 0 min-1 - 2.200 min-1 | |
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave | 1,5 mm - 13 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo | 16 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les | 150 mm | |
Masa | 2,1 kg | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | 2,5 m/s2 | |
Vmesnik | Vmesnik Bluetooth | |
Tipična uporaba | Heavy Duty | |
Vrsta izdelka | Vrtalni vijačnik | |
USP1 | 18V | |
USP2 | Brezkrtačni motor, s Softgrip, brez akumulatorske baterije, v L-Boxx |
Številka izdelka | 070246 GSR18V150C | |
EAN/GTIN | 4059952523217 | |
Številka proizvajalca | 06019J5002 |