Akumulatorski vrtalni vijačnik ProCORE GSR18110C

Št. art.: 070245 GSR18110C
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pakiranje: Sistemski kovček (L-Boxx)
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Bosch 18 V
  • Vmesnik: Vmesnik Bluetooth

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Sistemski kovček (L-Boxx)
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Bosch 18 V
Oznaka proizvajalca GSR 18V-110C
Napajanje Akumulatorska
Število vključenih akumulatorjev 2
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 4 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Izvedba motorja Motor brez ščetk
Največji vrtilni moment v mehko 47 Nm
Maksimalni vrtilni moment v trdo 110 Nm
Območje vrtljajev v 1. stopnji 0 min-1 - 480 min-1
Območje vrtljajev v 2. stopnji 0 min-1 - 2.100 min-1
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave 1,5 mm - 13 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo 13 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les 82 mm
Masa 2,2 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN < 2,5 m/s2
Vmesnik Vmesnik Bluetooth
Tipična uporaba Heavy Duty
Primerno za material les; Jeklo
Vrsta izdelka Vrtalni vijačnik
USP1 18V
USP2 Brezkrtačni motor, območje vpenjanja hitre vpenjalne glave 1,5-13, v L-Boxx

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 070245 GSR18110C
EAN/GTIN 4059952525419
Številka proizvajalca 06019G010A

Opis

Izvedba:

  • Kompakten, zmogljiv akumulatorski vrtalni vijačnik z desnim/levim tekom.
  • LED-svetilka za osvetlitev delovnega področja in prikaz stanja napolnjenosti akumulatorja.
  • Večstopenjska nastavitev zateznega momenta za natančno vijačenje.
  • Elektronska regulacija vrtljajev za natančno navrtanje in vijačenje.
  • Mehak ročaj.

KickBack-Control z avtomatičnim izklopom v primeru blokiranja ter edinstvena natančna sklopka in zavora motorja. Kovinska vrtalna glava Auto-Lock 13 mm. Velik vrtilni moment.
Možnost naknadnega opremljanja z modulom za povezljivost.

Prednosti:

Kovinska vrtalna glava.

Obseg dobave:

Vklj. z 2 li-ionskima akumulatorjema, hitrim polnilnikom in kovčkom L-BOXX.

Opomba:

Ustrezne nadomestne akumulatorje, osnovne garniture in polnilnike akumulatorjev najdete od art. 073851 in art. 073863073867 naprej.