Akumulatorski vijačnik z ragljo dolga izvedba M12FHIR14L

Št. art.: 070234 M12FHIR14L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Milwaukee tip B 12 V

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Milwaukee tip B 12 V
    Oznaka proizvajalca M12FHIR14LR
    Število vključenih akumulatorjev 0
    Vrsta akumulatorja Li-ionski
    Napetost akumulatorja 12 V
    Maksimalni vrtilni moment v trdo 47 Nm
    Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji 0 min-1 - 450 min-1
    Vpenjalo za orodje 4-kotnik, 1/4-colski
    Izvedba Vijačnik z ragljo
    Masa 1,1 kg
    Maksimalne vibracije v skladu z EN <2,5 m/s2
    Tipična uporaba Strong
    Napajanje Omrežno napajanje
    Vrsta izdelka Vijačniki (akumulatorski)

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 070234 M12FHIR14L
    EAN/GTIN 4058546410759

    Opis

    Izvedba:

    Visokohitrostni akumulatorski vijačnik z ragljo dolge izvedbe omogoča uporabnikom boljši dostop v tesnih prostorih.
    • Elektronika REDLINK™ PLUS in brezkrtačni motor POWERSTATE™

    Obseg dobave:

    Brez akumulatorja in brez polnilnika akumulatorjev.

    Opomba:

    Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod št. 073814 in št. 073839.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico