• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Akumulatorski kompaktni udarni vrtalni vijačnik, Tip: BSB18C2X22

Št. art.: 070229 BSB18C2X22
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Pakiranje: Transportni kovček
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: AEG tip AS 18 V

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Transportni kovček
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja AEG tip AS 18 V
Oznaka proizvajalca BSB18C2XLI-202C
Napajanje Omrežno napajanje
Število vključenih akumulatorjev 2
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 2 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Izvedba motorja Brez ščetk
Največji vrtilni moment v mehko 32 Nm
Maksimalni vrtilni moment v trdo 60 Nm
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji 0 min-1 - 450 min-1
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji 1.800 min-1
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave 1,5 mm - 13 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo 13 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les 45 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v beton 14 mm
Maksimalne vibracije v skladu z EN brez udarnega vrtanja < 2,5 m/s2
Masa 1,7 kg
Tipična uporaba Heavy Duty
Vrsta izdelka Udarni vrtalni vijačniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 070229 BSB18C2X22
EAN/GTIN 4058546010850
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Opis

Izvedba:

Akumulatorski 2-stopenjski udarni vrtalni vijačnik z motorjem brez ščetk.
  • Elektronska regulacija vrtljajev za mehko in zanesljivo navrtanje in vijačenje, desni/levi tek.
  • 2-stopenjsko kovinsko ohišje gonila z vklopnim udarnim mehanizmom za vrtanje v kovino, kamen in zid.
  • Večstopenjska nastavitev vrtilnega momenta in snemljiva vrtalna glava.
Kompakten in zmogljiv akumulatorski udarni vrtalni vijačnik 18 V za zahtevno uporabo. Snemljiva vpenjalna glava.

Obseg dobave:

Vklj. z 2 li-ionskima akumulatorjema 18 V/2,0 Ah PRO, polnilnikom akumulatorjev in transportnim kovčkom.

Opomba:

Ustrezne akumulatorje najdete pod št. 073846073848, ustrezne polnilnike akumulatorjev in osnovne garniture pa pod št. 073841 in 073844.