{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Sistemski kovček (L-Boxx) | |
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Bosch 12 V | |
Oznaka proizvajalca | GWB1210 | |
Število vključenih akumulatorjev | 2 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Kapaciteta akumulatorja | 2 Ah | |
Napetost akumulatorja | 12 V | |
Maksimalni vrtilni moment v trdo | 11 Nm | |
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji | 0 min-1 - 1.300 min-1 | |
Vpenjalo za orodje | ⌀ 1,0–10 mm | |
Izvedba | Kotni vrtalni vijačnik | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo | 10 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les | 10 mm | |
Masa | 1,2 kg | |
Tipična uporaba | Medium | |
Primerno za material | Jeklo; Zid; Beton | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Vrsta izdelka | Vijačniki (akumulatorski) |
Številka izdelka | 070223 GWB1210 | |
EAN/GTIN | 3165140730846 | |
Številka proizvajalca | 0601390908 |