{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Sistemski kovček (HD = Heavy Duty) | |
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Milwaukee tip B 12 V | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Izvedba motorja | Motor brez ščetk | |
Maksimalni vrtilni moment v trdo | 37 Nm | |
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji | 0 min-1 - 450 min-1 | |
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji | 1.700 min-1 | |
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave | 1,5 mm - 13 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo | 13 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les | 35 mm | |
Masa | 1,2 kg | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | < 2,5 m/s2 | |
Tipična uporaba | Strong | |
Primerno za material | Jeklo; Jeklo | |
Vrsta izdelka | Vrtalni vijačnik | |
USP1 | 12 V, 2 stopnji | |
USP2 | Brezkrtačni motor, območje vpenjanja hitre vpenjalne glave 1,5-13, brez akumulatorske baterije in polnilnika |
Številka izdelka | 070214 M12FDD2-2 | |
EAN/GTIN | 4058546376666 |