{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Sistemski kovček (HD=Heavy Duty) | |
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Milwaukee tip B 18 V | |
Oznaka proizvajalca | M18 ONEDD3-502X | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Število vključenih akumulatorjev | 2 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Kapaciteta akumulatorja | 5 Ah | |
Napetost akumulatorja | 18 V | |
Izvedba motorja | Motor brez ščetk | |
Maksimalni vrtilni moment v trdo | 158 Nm | |
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji | 0 min-1 - 500 min-1 | |
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji | 2.100 min-1 | |
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave | 1,5 mm - 13 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo | 16 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les | 89 mm | |
Masa | 2,1 kg | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | <2,5 m/s2 | |
Povezava na aplikacijo | OneKey | |
Tipična uporaba | Heavy Duty | |
Vrsta izdelka | Vrtalni vijačnik | |
USP1 | 18 V, povezava z aplikacijo ONE-KEY | |
USP2 | Brezkrtačni motor, z 2 akumulatorskima baterijama, v kovčku |
Številka izdelka | 070212 M18ODD3-5 | |
EAN/GTIN | 4058546476731 |