Pribor za ročni vijačnik Quick-In CHUCK-SKE

Št. art.: 070208 CHUCK-SKE
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Vrsta izdelka Vijačni nastavek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 070208 CHUCK-SKE
    EAN/GTIN 4014586420844
    Številka proizvajalca 64203006010

    Opis

    Izvedba:

    Pribor QuickIN za razširitev vseh akumulatorskih vrtalnih vijačnikov FEIN z vmesnikom QuickIN za uporabo na področjih vijačenja in vrtanja navojev.
    Kovinska vrtalna glava s ploščato čeljustjo s samodejnim zatezanjem Röhm. Preprečuje vrtenje spiralnih in navojnih svedrov v prazno. Območje vpenjanja 1,5−13 mm. Natančno delo zaradi visoke točnosti krožnega teka do 0,35 mm. Združljivo z vsemi akumulatorskimi vijačniki FEIN z vmesnikom QuickIN/QuickIN MAX.

    Obseg dobave:

    1 × vrtalna glava s ploščato čeljustjo QuickIN, vpenjalno območje 1,5 – 13 mm.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico