Akumulatorski vrtalni vijačnik 71161461H1

Št. art.: 070205 71161461H1
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pakiranje: Sistemski kovček (L-Boxx)
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Bosch 18 V

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Sistemski kovček (L-Boxx)
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Bosch 18 V
Oznaka proizvajalca ASCM 18 QSW AS
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 4 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Največji vrtilni moment v mehko 30 Nm
Maksimalni vrtilni moment v trdo 40 Nm
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji 400 min-1
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji 700 min-1
Maksimalno število vrtljajev v 3. stopnji 1.400 min-1
Maksimalno število vrtljajev v 4. stopnji 2.500 min-1
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave 1,5 mm - 13 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo 13 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les 40 mm
Masa 1,8 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN <2,5 m/s2
Tipična uporaba Medij
Vrsta izdelka Vrtalni vijačnik
USP1 18 V, 2-stopenjsko
USP2 Območje vpenjanja hitre vpenjalne glave 1,5–13, v transportnem kovčku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 070205 71161461H1

Opis

Izvedba:

2- in 4-stopenjski akumulatorski vrtalni vijačnik
  • Za precizne rezultate vrtanja in vijačenja.
  • Elektronska regulacija vrtljajev za mehko in zanesljivo navrtanje in vijačenje, desni/levi tek.
  • Robustno kovinsko ohišje gonila za dolgo življenjsko dobo.
  • Dobra uravnoteženost mase in ergonomičnost z mehkimi vložki za neutrudljivo dolgotrajno uporabo.
  • Največji napredek pri delu z akumulatorji AMPShare 18V ProCore: Tehnologija COOLPACK 2.0 zagotavlja 135 % daljšo življenjsko dobo akumulatorja. Najsodobnejša celična tehnologija in inteligentno upravljanje akumulatorja zagotavljata do 87 % večjo zmogljivost kot običajni akumulatorji.
Majhen in lahek 4-hitrostni akumulatorski vrtalni vijačnik z brezkrtačnim motorjem in vmesnikom QuickIN. Popoln za univerzalno vrtanje in vijačenje do 8 mm.
  • Popolnoma kovinski menjalnik s 4 prestavami za optimalne rezalne hitrosti za vrtanje v kovino in samorezne vijake do 6 mm.
  • Brezkrtačni motor PowerDrive FEIN s 30 % večjim izkoristkom in dolgo življenjsko dobo.
  • Mehanska nastavitev vrtilnega momenta.
  • Celovita zaščita uporabnika z zaščito pred ponovnim zagonom, elektronsko zaščito pred preobremenitvijo in zavoro.

Obseg dobave:

Vključno z akumulatorjem in polnilnikom akumulatorjev.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico