Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Akumulatorski vrtalni vijačnik, Tip: 7113226H1

Št. art.: 070205 7113226H1
  • Pakiranje: Transportni kovček
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Fein tip E 18 V

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Transportni kovček
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Fein tip E 18 V
Oznaka proizvajalca ABS 18 QC
Napajanje Akumulatorska
Število vključenih akumulatorjev 2
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 3 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Izvedba motorja Motor brez ščetk
Največji vrtilni moment v mehko 32 Nm
Maksimalni vrtilni moment v trdo 60 Nm
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji 450 min-1
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji 2.000 min-1
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave 1,5 mm - 13 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo 13 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les 50 mm
Masa 1,7 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN < 2,5 m/s2
Tipična uporaba Strong
Primerno za material les; Jeklo
Vrsta izdelka Vrtalni vijačnik
USP1 18 V, 2-stopenjsko
USP2 Območje vpenjanja hitre vpenjalne glave 1,5–13, v transportnem kovčku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 070205 7113226H1
EAN/GTIN 2050002046511
Proizvajalec C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Opis

Izvedba:

2- in 4-stopenjski akumulatorski vrtalni vijačnik
  • Za precizne rezultate vrtanja in vijačenja.
  • Elektronska regulacija vrtljajev za mehko in zanesljivo navrtanje in vijačenje, desni/levi tek.
  • Robustno kovinsko ohišje gonila za dolgo življenjsko dobo.
  • Dobra uravnoteženost mase in ergonomičnost z mehkimi vložki za neutrudljivo dolgotrajno uporabo.
  • Največji napredek pri delu z akumulatorji AMPShare 18V ProCore: Tehnologija COOLPACK 2.0 zagotavlja 135 % daljšo življenjsko dobo akumulatorja. Najsodobnejša celična tehnologija in inteligentno upravljanje akumulatorja zagotavljata do 87 % večjo zmogljivost kot običajni akumulatorji.
Akumulatorski 2-stopenjski vrtalni vijačnik z motorjem brez ščetk.
  • EC-motor POWER-Drive z malo vzdrževanja z velikim vrtilnim momentom in zaščito pred preobremenitvijo.
  • Mehanski izklop vrtilnega momenta, nastavitev v 22 stopnjah, dodatna vrtalna stopnja.

Prednosti:

Mehanska nastavitev vrtilnega momenta v 22 stopnjah.

Obseg dobave:

Vključno z akumulatorjem in polnilnikom akumulatorjev.
Vklj. z vrtalno glavo, zaponko za pas, transportnim kovčkom in polnilnikom akumulatorjev.