Akumulatorski udarni vrtalni vijačnik brez akumulatorske baterije SB18LTBL

Št. art.: 070122 SB18LTBL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pakiranje: Metabox
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Tip CAS 18 V

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Pakiranje Metabox
    Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Tip CAS 18 V
    Oznaka proizvajalca SB 18 LT BL
    Napajanje Omrežno napajanje
    Število vključenih akumulatorjev 0
    Vrsta akumulatorja Li-ionski
    Napetost akumulatorja 18 V
    Izvedba motorja Brez ščetk
    Največji vrtilni moment v mehko 34 Nm
    Maksimalni vrtilni moment v trdo 75 Nm
    Število vrtljajev v prostem teku 0 - 2.100
    Maksimalno število udarcev 31.950 min-1
    Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave 1,5 mm - 13 mm
    Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo 13 mm
    Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les 38 mm
    Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v beton 13 mm
    Masa brez akumulatorja 1,2 kg
    Tipična uporaba Strong
    Vrsta izdelka Udarni vrtalni vijačnik

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 070122 SB18LTBL
    EAN/GTIN 4007430302359
    Številka proizvajalca 602316890

    Opis

    Izvedba:

    Akumulatorski udarni vrtalni vijačnik z brezkrtačnim motorjem in dvostopenjskim menjalnikom.
    Izbirajte med popolno opremo z 2 paketoma akumulatorskih baterij, polnilnikom akumulatorjev in robustnim plastičnim kovčkom ali strojem brez dodatkov v škatli, če že imate v lasti akumulatorske baterije. Seveda lahko kupite tudi pakete akumulatorskih baterij in polnilnike akumulatorjev ločeno.
    Mimogrede, na vse pakete akumulatorskih baterij Metabo prejmete 3-letno garancijo, ne glede na število polnilnih ciklov.
    Dodatne podrobnosti, kot sta svetla delovna LED-luč in praktična zaponka za pas, zagotavljajo še več udobja pri delu.
    Vsi modeli LT in LTX so opremljeni z visoko zmogljivim udarnim mehanizmom za največjo vrtalno moč v kamen in zid. Impulzno delovanje razreda LTX učinkovito pomaga pri zagozdenih vijakih ali pri navrtavanju na gladkih površinah.
    Za najbolj zahtevne uporabe priporočamo brezkrtačne tipe, ki jih lahko takoj prepoznate po »BL« v poimenovanju. Imajo tudi toplotno zaščito pred preobremenitvijo, ki ščiti motor pred pregrevanjem.
    • Akumulatorski udarni vrtalni vijačnik z optimalno močjo za zahtevne uporabe.
    • Visokozmogljiv udarni mehanizem za najboljše rezultate pri delu.
    • Vgrajena delovna svetilka za osvetlitev delovnega mesta.
    • S praktično zaponko za pas in prostorom za odlaganje vijačnega nastavka, ki ju je mogoče pritrditi na desno ali levo stran.
    • Številne blagovne znamke, sistem akumulatorskih baterij: ta izdelek se lahko kombinira z vsemi 18-voltnimi paketi akumulatorskih baterij in polnilniki blagovnih znamk CAS.

    Prednosti:

    100-odstotna združljivost akumulatorskih baterij – zdaj tudi med posameznimi proizvajalci.
    Vsa 18-voltna orodja in baterijski paketi partnerja CAS so med seboj 100-odstotno združljivi. CAS je kratica za Cordless Alliance System.

    Obseg dobave:

    Vključuje hitro vpenjalno vrtalno glavo brez akumulatorske baterije, polnilnika akumulatorjev in transportnega kovčka.

    Opomba:

    Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod št. 073870073890.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico