Akumulatorski udarni vrtalni vijačnik brez akumulatorja in polnilnika akumulatorjev GSB1855

Št. art.: 070113 GSB1855
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pakiranje: Sistemski kovček (L-Boxx)
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Bosch 18 V

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Pakiranje Sistemski kovček (L-Boxx)
    Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Bosch 18 V
    Oznaka proizvajalca GSB 18V-55
    Napajanje Akumulatorska
    Število vključenih akumulatorjev 0
    Vrsta akumulatorja Li-ionski
    Kapaciteta akumulatorja 4 Ah
    Napetost akumulatorja 18 V
    Izvedba motorja Motor brez ščetk
    Največji vrtilni moment v mehko 28 Nm
    Maksimalni vrtilni moment v trdo 55 Nm
    Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji 0 min-1 - 460 min-1
    Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji 1.800 min-1
    Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave 1,5 mm - 13 mm
    Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo 13 mm
    Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les 35 mm
    Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v beton 13 mm
    Maksimalne vibracije v skladu z EN z udarnim vrtanjem 11 m/s2
    Maksimalne vibracije v skladu z EN brez udarnega vrtanja 1,5 m/s2
    Masa 1,1 kg
    Tipična uporaba Medium
    Vrsta izdelka Udarni vrtalni vijačniki

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 070113 GSB1855
    EAN/GTIN 4059952509402
    Številka proizvajalca 06019H5303

    Opis

    Izvedba:

    Akumulatorski udarni vrtalni vijačnik Bosch za najzahtevnejše vijačenje, vrtanje in udarno vrtanje.
    • Electronic Cell Protection (ECP) ščiti akumulator pred pregrevanjem in globokim praznjenjem.
    • Electronic Motor Protection (EMP) ščiti akumulator pred preobremenitvijo.
    • Mehanski, večstopenjski izklop vrtilnega momenta.
    • Praktična zaponka za pas (ne 070104).
    • Vgrajena LED-svetilka, prikaz napolnjenosti akumulatorja.
    • Hitrovpenjalna vrtalna glava.

    Z EC-motorjem brez ščetk.
    KickBack-Control z avtomatičnim izklopom v primeru blokiranja ter edinstvena natančna sklopka. Kompaktna izvedba, zelo kratka dolžina glave (samo 184 mm) za popolno uporabo (vel. GSB1890C), zato je izjemno primerno za dela na ozkih mestih. Možnost nadgradnje z modulom za povezljivost.

    Obseg dobave:

    Brez akumulatorja, brez polnilnika akumulatorjev in s kovčkom L-BOXX.

    Opomba:

    Ustrezne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete od art. 073851 in 073866 naprej.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico