Merilo ø 58 mm z zaščito pred udarci, odčitavanje 0,01 mm 10 mm

Št. art.: 0701111
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
    Številka izdelka 0701111
    EAN/GTIN 4029713220020
    Številka proizvajalca 0701111

    Opis

    Izvedba:

    • Merilno vreteno je izdelano iz nerjavečega jekla
    • Nadomestna konica sonde M 2,5
    • Vpenjalo Ø 8 mm
    • DIN 878

    Opis:

    Merilnik s številčnico z zaščito pred udarci v kovinskem ohišju. Merilno območje 10 mm, vrednost skale 0,01 mm, 1 obrat kazalca = 1 mm. Zunanji obroč Ø 58 mm. Merilni zatič je izdelan iz nerjavečega jekla. Vpenjalni nastavek Ø 8 mm h 6, zamenljiva konica sonde M 2,5 mm. Dobavljeno posamično pakirano

    Lastnosti:

    • Odčitavanje: 0,01 mm
    • Vrtenje kazalca v mm: 1 mm
    • Merilni razpon v mm: 10 mm
    • Ponovljivost [µm]: 3 µm
    • Analogna merilna sila: 0,8 S

    Standard:

    DIN 878

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico