Merilo ø 58 mm z zaščito pred udarci, odčitavanje 0,01 mm 10 mm

Št. art.: 0701106
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Merilna ura

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0701106
EAN/GTIN 4029713220006
Številka proizvajalca 0701106
L-število L40510 2247

Opis

Izvedba:

  • Merilno vreteno je izdelano iz nerjavečega jekla
  • Nadomestna konica sonde M 2,5
  • Vpenjalo Ø 8 mm
  • DIN 878

Opis:

Merilnik s številčnico z zaščito pred udarci v ohišju z zaščito pred brizganjem. Merilno območje 10 mm, vrednost skale 0,01 mm, 1 obrat kazalca = 1 mm. Zunanji obroč Ø 58 mm. Merilni zatič je izdelan iz nerjavečega jekla. Vpenjalni nastavek Ø 8 mm h 6, zamenljiva konica sonde M 2,5 mm. Dobavljeno posamično pakirano

Lastnosti:

  • Odčitavanje: 0,01 mm
  • Vrtenje kazalca v mm: 1 mm
  • Merilni razpon v mm: 10 mm
  • Ponovljivost [µm]: 3 µm
  • Analogna merilna sila: 0,8 S

Standard:

DIN 878

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico