Merilo ø 40 mm z zaščito pred udarci, odčitavanje 0,01 mm 5 mm

Št. art.: 0701102
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
    Številka izdelka 0701102
    EAN/GTIN 4029713219987
    Številka proizvajalca 0701102

    Opis

    Izvedba:

    • Lahko ohišje iz poliamida
    • Merilno vreteno je izdelano iz nerjavečega jekla
    • Nadomestna konica sonde M 2,5
    • Vpenjalo Ø 8 mm
    • DIN 878

    Opis:

    Majhna številčnica merilnika z zaščito pred udarci. Merilno območje 5 mm, vrednost skale 0,01 mm, 1 obrat kazalca = 0,5 mm. Zunanji obroč Ø 40 mm. Merilni zatič je izdelan iz nerjavečega jekla. Vpenjalni nastavek Ø 8 mm h 6, zamenljiva konica sonde M 2,5 mm. Dobavljeno v posamični embalaži.

    Lastnosti:

    • Odčitavanje: 0,01 mm
    • Vrtenje kazalca v mm: 0,5 mm
    • Merilni razpon v mm: 5 mm
    • Ponovljivost [µm]: 3 µm
    • Analogna merilna sila: 0,6 S

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico