{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Sistemski kovček (HD=Heavy Duty) | |
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Milwaukee tip B 12 V | |
Oznaka proizvajalca | M12FPD-402X | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Število vključenih akumulatorjev | 2 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Kapaciteta akumulatorja | 4 Ah | |
Napetost akumulatorja | 12 V | |
Izvedba motorja | FUEL™ | |
Maksimalni vrtilni moment | 45 Nm | |
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji | 0 min-1 - 450 min-1 | |
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji | 1.550 min-1 | |
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave | 1,5 mm - 13 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo | 13 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les | 35 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v beton | 13 mm | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN z udarnim vrtanjem | 15,7 m/s2 | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN brez udarnega vrtanja | < 2,5 m/s2 | |
Masa | 1,5 kg | |
Tipična uporaba | Strong | |
Primerno za material | Jeklo; Zid; Zid; Kamen; Jeklo | |
Vrsta izdelka | Udarni vrtalni vijačniki |
Številka izdelka | 070110 M12FPD2-4 | |
EAN/GTIN | 4058546029760 |