Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Modul za sledenje Bluetooth TICK TICK

Št. art.: 070103 TICK

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta IP-zaščite: IP 67

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca BTM-1pc
Vrsta IP-zaščite IP 67
Število vključenih baterij 1
Tip baterij CR 2032
Napajanje Baterijsko napajanje
Vrsta izdelka Modul za sledenje Bluetooth

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 070103 TICK
Številka proizvajalca 4932459347

Opis

Izvedba:

Modul za sledenje Bluetooth Milwaukee TICK z robustno obliko in zaščitnim razredom IP67. Možnost preproste pritrditve na najrazličnejših materialih; mogoče ga je prilepiti, priviti ali montirati z vezicami za kable.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Modul za sledenje vklj. z 1 × 3 V gumbasto baterijo CR2032.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico