Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Akumulatorski udarni vrtalni vijačniki ONE-KEY™ M18ONEPD5

Št. art.: 070102 M18ONEPD5
  • Pakiranje: Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Milwaukee tip B 18 V
  • Povezava na aplikacijo: OneKey

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Milwaukee tip B 18 V
Oznaka proizvajalca M18 ONE PD
Napajanje Akumulatorska
Kapaciteta akumulatorja 5 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Izvedba motorja Brez ščetk
Maksimalni vrtilni moment 135 Nm
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji 0 min-1 - 550 min-1
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji 2.000 min-1
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave 1,5 mm - 13 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo 13 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les 45 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v beton 13 mm
Maksimalne vibracije v skladu z EN z udarnim vrtanjem 13,2 m/s2
Maksimalne vibracije v skladu z EN brez udarnega vrtanja 1,33 m/s2
Masa 2,5 kg
Tipična uporaba Heavy Duty
Povezava na aplikacijo OneKey
Vrsta izdelka Udarni vrtalni vijačniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 070102 M18ONEPD5
Številka proizvajalca 4933451147

Opis

Izvedba:

  • Zmogljivi akumulatorski 2-stopenjski udarni vrtalni vijačniki z večstopenjsko nastavitvijo vrtilnega momenta.
  • Red Li-ionski akumulatorji REDLITHIUM-ION™ z nadzorom posameznih celic in prikazom napolnjenosti.
  • Robustno kovinsko ohišje gonila za dolgo življenjsko dobo.
  • Kovinska hitrovpenjalna vrtalna glava FIXTEC z blokado vretena.
  • Ročaj z mehko prevleko za udobno uporabo.
  • LED osvetlitev delovnega območja.
  • Motor POWERSTATE™ brez ščetk (ne vel. M18BPD4) za najvišjo stopnjo učinkovitosti. Najmanjša obraba in do 10-kratna življenjska doba v primerjavi s standardnimi enosmernimi motorji.
  • Elektronika REDLINK PLUS™ – zaščita pred preobremenitvijo in upravljanje moči.
Vrhunski model z velikim vrtilnim momentom.
FUEL™ ONE-KEY™ − najnovejša generacija naprav FUEL™ z vgrajeno tehnologijo Bluetooth- za individualno konfiguracijo, spletno urejanje zalog in sporočanje naprav.

Pazi:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Opomba:

Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod št. 073814073816, 073827 in 073840.
Ustrezen modul za sledenje Bluetooth je na voljo pod 070103 BTT-1.