{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Sistemski kovček (L-Boxx) | |
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Bosch 18 V | |
Oznaka proizvajalca | ASB 18 Q AS Select | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Število vključenih akumulatorjev | 0 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Napetost akumulatorja | 18 V | |
Izvedba motorja | Brez ščetk | |
Največji vrtilni moment v mehko | 38 Nm | |
Maksimalni vrtilni moment v trdo | 60 Nm | |
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji | 0 min-1 - 450 min-1 | |
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji | 2.000 min-1 | |
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave | 1,5 mm - 13 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo | 13 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les | 50 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v beton | 13 mm | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN z udarnim vrtanjem | 130 m/s2 | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN brez udarnega vrtanja | <2,5 m/s2 | |
Masa | 1,5 kg | |
Tipična uporaba | Heavy Duty | |
Vrsta izdelka | Udarni vrtalni vijačniki |
Številka izdelka | 070100 71040761 | |
EAN/GTIN | 4014586898865 |