Granitna miza 630x400 + dodatna oprema

Št. art.: 06960055
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Pomično merilo, posebna izvedba

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 06960055
EAN/GTIN 7630041118247
Številka proizvajalca 06960055
L-število L40630 43

Opis

Opis:

Granitna miza 630 x 250 mm z navpičnim nosilcem H=150 mm, razred 0

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico