Izvedba:
- Rešitev [µm]: 0,001
- Rešitev [µ-in]: .01
Opis:
TWIN-SURF, različica Bluetooth®
Lastnosti:
- Merilno območje: Z: ±200 µm; X: 17,5 mm
- Razpon indikacij: RA = 0 ÷ 50 μm; Rt = 0,05 ÷ 200 μm
- Maks. dovoljene napake: R = hrapavost v μm; 0,05 μm + (5 % R)
- Material: Nasvet pisala: Diamant
- Dimenzije: Ohišje: 160 x 34 x 34 mm; zaslon: 128 x 64 slikovnih pik; nasvet: R2 μm, 90°
- Stopnja zaščite: Tipkovnica: IP67
- Zaslon: OLED, monokromatičen
- Izhod(-i) podatkov: USB C
- Avtonomija: < 300 meritev (odvisno od dolžine ocene)
- Merilna sila: 0,75 mN
- Enote: Mm / palci
- Parametri hrapavosti: Na voljo z DVOJNIM SURFOM, ki se uporablja v povezavi z naslednjimi različicami PODATKOVNEGA STUDIA TESA:
- Različica Basic: V skladu z ISO 4287: RA, RQ, Rt, Rz, RC, Rmax, RSM, RPC; po ISO 12085: PT, R, AR, Rx, PPC
- Premium različica: V skladu z ISO 12085: RKE, Rpke, Rvke, A1E, A2e, Mr1e, Mr2e; po ISO 4287:; Rp, RV, RSK, Rku, RΔq, RΔa, RMR rel, Rδc, RMR(c); pa, PQ, PP, PV, PT, PC, RPC, R3z; PSK, PKU, PSM, PΔq, PMR rel, Pδc, PMR(c); RK, RPK, RVK, A1, A2, MR1, MR2; in vsi parametri različice Basic
- Slike: S PODATKOVNO-STUDIJSKO različico:; Basic: R-profil; Premium: P-profil, RK-profil
- Prekinitev: Številka: 1–5; dolžine:; 0,25–0,8–2,5 mm (ISO 4287); 1,5–2,5–4–8–12–16 mm (ISO 12085)
- Pomnilnik: Meritve s parametri: < 18.000 (dolžina ocene: 0,8 x 5 mm); meritve s profilom in grafom: < 30
- Hitrost premikanja sonde: 0,5 ali 1 mm/s
- Zakasnitev pred merjenjem: 0 do 10 s.
- Čas nalaganja: 50 min
- Certificiranje: Različica Bluetooth® je certificirana za države/regije: ; EU, ZDA, CA, JP, TW, KR, BR, AU, NZ
Standard:
ISO 3274, ISO 4287, ISO 12085, ISO 21920