Pinkinjektorji 192p + 24 dodatkov

Št. art.: 06869108
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Mešalna cevka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 06869108
EAN/GTIN 7630041143447
Številka proizvajalca 06869108
L-število L41140 483

Opis

Opis:

Mešalni rokavi, 192 kosov + 24 šob za vbrizgavanje

Lastnosti:

  • Dimenzije: Skupna dolžina: 83 mm; dolžina cevi: 63
  • Premer: Premer cevi: Zožen od 7,10 do 6,80 mm; izhod zunanjega premera: 6,4 mm; izhod notranjega premera: 4,8

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico