Pinkinjektorji 48p + 6 dodatkov

Št. art.: 06869106
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Mešalna cevka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 06869106
EAN/GTIN 7630041143454
Številka proizvajalca 06869106
L-število L41140 489

Opis

Opis:

Mešalni rokavi, 48 kosov + 6 šob za vbrizgavanje

Lastnosti:

  • Dimenzije: Skupna dolžina: 83 mm; Dolžina cevi: 63
  • Premer: Premer cevi: Zožen od 7,10 do 6,80 mm; Izhodna moč zunanjega premera: 6,4 mm; Izhodna moč notranjega premera: 4,8

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico