Merilo za obroček z izmetnim navojem 6g M 8,0 x 1,25

Št. art.: 0658615
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
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
    Številka izdelka 0658615
    EAN/GTIN 4029713219598
    Številka proizvajalca 0658615

    Opis

    Opis:

    • BREZ merilnika navojnega obročka
    • Za standardne metrične navoje ISO
      DIN 13
    • Kaljeno merilno jeklo
    • DIN 2299-1

    Lastnosti:

    • Material: Posebno kaljeno jeklo
    • Nazivna dimenzija: 8,0
    • Vrsta navoja: M
    • Navojni razmik v mm: 1,25
    • Nazivna dimenzija mm: 8,0

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico