Obroček za dober navoj 6g M 5,0 x 0,80

Št. art.: 0658512
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
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
Številka izdelka 0658512
EAN/GTIN 4029713219185
Številka proizvajalca 0658512

Opis

Opis:

  • BREZ merilnika navojnega obročka
  • Za standardne metrične navoje ISO
    DIN 13
  • Kaljeno merilno jeklo
  • DIN 2285-1
  • Namestite 6 g (* 6 h)

Lastnosti:

  • Material: Posebno kaljeno jeklo
  • Nazivna dimenzija: 5,0
  • Vrsta navoja: M
  • Navojni razmik v mm: 0,8
  • Nazivna dimenzija mm: 5,0

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico