Nastavitveno obročno merilo za notranje merilne naprave 220,0 mm

Št. art.: 0656394
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
    Številka izdelka 0656394
    EAN/GTIN 4029713218638
    Številka proizvajalca 0656394
    L-število L40510 2487

    Opis

    Izvedba:

    • Kaljeno merilno jeklo
    • DIN 2250-1 ©
    • Za nastavitev notranjih merilnih instrumentov

    Opis:

    Nastavitveno obročno merilo za splošno uporabo (C) in za nastavitev notranjih meril. Narejen je iz kaljenega jekla. Nazivna dimenzija Ø 220 mm. Posamezno zaviti v naoljen papir.

    Lastnosti:

    • Material: Posebno kaljeno jeklo
    • Nazivna dimenzija: 220
    • Nazivna dimenzija mm: 220

    Standard:

    DIN 2250-1

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico