Nastavitveno obročno merilo za notranje merilne instrumente 17,0 mm

Št. art.: 0656325
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Številka izdelka 0656325
EAN/GTIN 4029713217945
Številka proizvajalca 0656325
L-število L40510 2662

Opis

Izvedba:

  • Kaljeno merilno jeklo
  • DIN 2250-1 ©
  • Za nastavitev notranjih merilnih instrumentov

Opis:

Nastavitveno obročno merilo za notranje mikrometre 17,0 mm

Lastnosti:

  • Material: Posebno kaljeno jeklo
  • Nazivna dimenzija: 17
  • Nazivna dimenzija mm: 17

Standard:

DIN 2250-1

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico