testoterm - merilni trak, +161...+204°C

Št. art.: 0646 2532
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Tipala za vlažnost in temperaturo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0646 2532
EAN/GTIN 4029547007385
Številka proizvajalca 0646 2532
L-število L40550 37

Opis

Opis:

Samolepilni trakovi za merjenje temperature Testoterm so tanki, na temperaturo občutljivi kosi folije, ki spremenijo barvo, ko temperatura preseže določeno vrednost. Zato so idealni za spremljanje temperature izdelkov in procesov, pri katerih temperatura ne sme preseči določene meje, tj. pri premikajočih se ali majhnih predmetih, kot so tiskana vezja, za dolgoročno spremljanje temperature pri skladiščenju in prevozu, v laboratorijih, avtomobilski tehnologiji, letalstvu in astronavtiki

Temperaturni trakovi v akciji

  • Temperaturni trakovi so na voljo v knjižicah po 10 kosov. Trakovi se odlepijo in prilepijo na predmet, ki ga želite izmeriti
  • Trakovi imajo temperaturno lestvico od +161 °C do +204 °C, ki je razdeljena na majhna bela polja. Ko je določena temperatura presežena, trak v 2 do 3 sekundah spremeni barvo v ustreznih poljih. Temperaturni koraki za posamezna polja so naslednji: 161 °C, 169 °C, 172 °C, 177 °C, 184 °C, 189 °C, 197 °C in 204 °C
  • Ko trakovi spremenijo barvo, to storijo nepovratno. Ko je določena temperatura presežena, se barva ne spremeni več, ko se temperatura vrne na prejšnjo raven. Tako lahko vidite, da so bile presežene kritične mejne vrednosti, tudi ko se temperature vrnejo na raven, ki je bila pred dosegom mejne vrednosti. Zato so idealni za uporabo pri skladiščenju in prevozu
  • Na voljo so vam tudi temperaturni trakovi za spremljanje drugih temperaturnih območij. Na voljo so naslednja območja merjenja:
    • +37 ... +65 °C
    • +71 ... +110 °C
    • +116 ... +154 °C
    • +204 ... +260 stopinj C

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico