testoterm - merilni trakovi, +37...+65 °C

Št. art.: 0646 0108
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Tipala za vlažnost in temperaturo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0646 0108
EAN/GTIN 4029547006968
Številka proizvajalca 0646 0108
L-število L40550 34

Opis

Opis:

Samolepilni trakovi za merjenje temperature Testoterm so tanki, na temperaturo občutljivi kosi folije, ki spremenijo barvo, ko temperatura preseže določeno vrednost. Zato so idealni za spremljanje temperature izdelkov in procesov, pri katerih temperatura ne sme preseči določene meje, tj. pri premikajočih se ali majhnih predmetih, kot so tiskana vezja, za dolgoročno spremljanje temperature pri skladiščenju in prevozu, v laboratorijih, v avtomobilski tehnologiji, letalstvu in astronavtiki
  • Temperaturni trakovi v akciji
  • Temperaturni trakovi so na voljo v knjižicah po 10 kosov. Trakove odlepite in jih položite na predmet, ki ga želite izmeriti
  • Trakovi imajo temperaturno lestvico od +37 °C do +65 °C, ki je razdeljena na majhna bela polja. Ko je določena temperatura presežena, trak v 2 do 3 sekundah spremeni barvo v ustreznih poljih. Temperaturni koraki za posamezna polja so naslednji: Ko trakovi spremenijo barvo, se to zgodi nepovratno
  • Ko trakovi spremenijo barvo, se to zgodi nepovratno. Ko je določena temperatura presežena, se barva ne spremeni več, ko se temperatura vrne na prejšnjo raven. Tako lahko vidite, da so bile presežene kritične mejne vrednosti, tudi ko se temperature vrnejo na raven, na kateri so bile pred dosegom mejne vrednosti. Zato so idealni za uporabo pri skladiščenju in prevozu
  • Na voljo so vam tudi temperaturni trakovi za spremljanje višjih temperatur. Na voljo so naslednja merilna območja:
  • +71 °C ... +110 °C
  • +116 °C ... +154 °C
  • +161 °C ... +204 °C
  • +204 °C ... +260 °C

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico