testoterm - mini indikatorji, +88...+110 °C

Št. art.: 0646 0073
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Tipala za vlažnost in temperaturo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0646 0073
EAN/GTIN 4029547006906
Številka proizvajalca 0646 0073
L-število L40550 181

Opis

Opis:

Mini indikatorji temperature so samolepilne folije, občutljive na temperaturo, ki se na določene prekoračitve temperature odzovejo tako, da spremenijo barvo.
  • Idealni so za spremljanje temperature izdelkov in procesov, pri katerih ne sme biti presežena določena temperatura, npr
  • pri premikajočih se ali majhnih predmetih ali za dolgoročno spremljanje
  • Miniindikatorji v uporabi Miniindikatorji temperature so dobavljeni v knjižici, v kateri je po 10 kosov
  • Zlahka jih odstranite iz knjižice kot nalepke in prilepite na merjeni predmet
  • Na mini indikatorjih so prikazane temperaturne točke +88 °C; +93 °C; +99 °C; +104 °C; +110 °C
  • Ko je določena temperaturna točka presežena, mini indikator v 2 do 3 sekundah spremeni barvo v ustreznih točkah
  • Obarvanje je nepovratno: ko je temperatura presežena, mini indikator ne spremeni barve, tudi če se temperatura ponovno zniža
  • Na ta način je mogoče odčitati prekoračitve kritične temperature tudi po daljšem časovnem obdobju
  • Potrebujete mini indikatorje za spremljanje drugih temperaturnih območij? V naši ponudbi imamo tudi naslednja merilna območja: +60 - +82 °C +116 - +138 °C +143 - +166 °C +171 - +193 °C +199 - +224 °C

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico